18222819
Guferá
JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
13809 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
Popis
JOHNS MANVILLE 13809 H1L5
9-3/4" Shaft Dia; 11-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
13809 H1L5
BDI #
18222819
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/13809-H1L5/p/18222819
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
PARKER
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,63
EAN
0827834056856
Priemer hriadeľu - palce
9.75
Priemer hriadeľu – milimetre
247.65
Diera v telese - palce
11.25
Diera v telese – milimetre
285.75
Nominálna šírka – palce
0.75
Nominálna šírka – milimetre
19.05
Kód všeobecného vzhľadu
J/M_LUP
Okrajový materiál
Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.75
Aktuálna šírka – milimetre
19.05
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Garter
Konštrukcia obalu
Rubber
Kód typu tesnenia
LUP
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.parker.com
Číslo položky výrobcu
13809 H1L5
Váha / libry
1.3909
Dlhý popis
9-3/4" Shaft Dia; 11-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov