

DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
172565VAY-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 172565VAY-BX
1-3/4" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VAY Seal Design Code
制造商部件号
172565VAY-BX
BDI部件号
888945
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/172565VAY-BX/p/888945
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886043416
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HD1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VAY
其它特点
With Inner Case | Indented Back Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
172565VAY
详细描述
1-3/4" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VAY Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.562英寸 | 65.075毫米