

HARWAL
HARWAL
51X58X4BO
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 51X58X4BO
51MM Shaft Dia; 58MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; BO Seal Design Code
制造商部件号
51X58X4BO
BDI部件号
450601
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/51X58X4BO/p/450601
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM14
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
BO
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
51 58 04BO
重量/磅
0.1
详细描述
51MM Shaft Dia; 58MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; BO Seal Design Code
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
轴直径
2.008 英寸 | 51 毫米
安装
2.283英寸 | 58毫米