25117689
油封
PEER BEARING
PEER BEARING
POBS5063-T02
PEER BEARING PEER BEARING
描述
PEER BEARING POBS5063-T02
Oil Seal; 4-1/4" Inside Diameter; 6.259" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Nitrile Material
制造商部件号
POBS5063-T02
BDI部件号
25117689
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/POBS5063-T02/p/25117689
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
1200106772033
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
S02250
名称
Seal
关键字串
Oil
产品明细
Oil Seal
产品规格
4-1/4" Inside Diameter; 6.259" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Nitrile Material
详细描述
Oil Seal; 4-1/4" Inside Diameter; 6.259" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Nitrile Material