25183385
切削工具
SCHUNK
SCHUNK
0203672
SCHUNK SCHUNK
描述
SCHUNK 0203672
Tool Holder; Hydraulic Expansion; 3/8" Inside Diameter; 30MM Thread Size; 50000RPM Speed; Long Slim Design
制造商部件号
0203672
BDI部件号
25183385
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/0203672/p/25183385
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00190
名称
Holder
关键字串
Tool
重量/磅
5.29109
产品明细
Tool Holder
产品规格
Hydraulic Expansion; 3/8" Inside Diameter; 30MM Thread Size; 50000RPM Speed; Long Slim Design
详细描述
Tool Holder; Hydraulic Expansion; 3/8" Inside Diameter; 30MM Thread Size; 50000RPM Speed; Long Slim Design