cechy
Wysokość - Milimetry:
0,813
Otwór 1 - Cale:
0,375
Otwór 2 - Milimetry:
9,525
Wysokość - Cale:
0,032
Otwór 2 - Cale:
0,375
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,813
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
2
Otwór 1 - Cale:
0,787
Otwór 2 - Milimetry:
20
Wysokość - Cale:
0,079
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,378
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
9
Otwór 1 - Cale:
0,394
Otwór 2 - Milimetry:
11
Wysokość - Cale:
0,354
Otwór 2 - Cale:
0,433
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,945
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
54
Otwór 1 - Cale:
4,724
Otwór 2 - Milimetry:
154
Wysokość - Cale:
2,126
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
1,6
Otwór 1 - Cale:
2,25
Otwór 2 - Milimetry:
57,15
Wysokość - Cale:
0,063
Otwór 2 - Cale:
2,25
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No