cechy
Wysokość - Milimetry:
39
Otwór 1 - Cale:
3,346
Otwór 2 - Milimetry:
109,5
Wysokość - Cale:
1,535
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
39
Otwór 1 - Cale:
3,346
Otwór 2 - Milimetry:
135
Wysokość - Cale:
1,535
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Inne Funkcje:
Single Row | Medium Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
3,2
Otwór 1 - Cale:
3,25
Otwór 2 - Milimetry:
82,55
Wysokość - Cale:
0,126
Otwór 2 - Cale:
3,25
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,125
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
3,175
Otwór 1 - Cale:
3,25
Otwór 2 - Milimetry:
82,55
Wysokość - Cale:
0,125
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,125
Inne Funkcje:
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel