Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
48,412
Egyéb jellemzők:
Single Row
Globális cikkszám GPN:
518239
Ház típusa:
2 Bolt Pillow Block
Névleges csavartávolság a középpontok között - hüvelyk:
4,7
Ház anyaga:
Cast Iron
Rögzítési mód:
Eccentric Collar
Ház konfiguráció:
1 Piece Solid
Rögzítőnyílások száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
35,7
Névleges furatkör átmérő körben - hüvelyk:
3,5
Ház konfiguráció:
1 Piece Solid
Egyéb jellemzők:
Single Row | Small Center Bolt
Globális cikkszám GPN:
548641
Ház típusa:
2 Bolt Flange Block
Ház anyaga:
Cast Iron
Rögzítési mód:
Eccentric Collar
Névleges furatkör átmérő körben - milliméter:
90
Jellemzők
tömítettség:
Not Applicable
Cikk:
Inner Ring Only
Zárt vég:
Not Applicable
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,969
Rögzítő:
Not Applicable
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Globális cikkszám GPN:
373934
Önbeállító:
No
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,433
Menet mérete:
M6 X 1
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,236
Csapszeg átmérő - milliméter:
6
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
16
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication | 3 Stage Sealing
Globális cikkszám GPN:
240008
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,748
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
25 Degree
Globális cikkszám GPN:
258260
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)