cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Globalny Numer Części GPN:
258105
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Zamknięty Koniec:
Not Applicable
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,5
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | Narrow Width | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
22951
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Globalny Numer Części GPN:
258104
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,25
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Narrow Width | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
23098
Samonastawne:
No
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
8,712
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,378
Średnica Zewn. Milimetry:
35,001
Inne Funkcje:
Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
649955
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
0,343
Numer Podstawowy:
L21511