SL183036-TB/SL185036-TB-2S1/1-C3
Descriere
INA SL183036-TB/SL185036-TB-2S1/1-C3
# piesă SL183036-TB/SL185036-TB-2S1/1-C3
# piesă BDI 24862076
Caracteristici
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
11,024
Profil alezaj:
Straight
Colivie:
No
Material colivie:
None
Separabil:
No
Alte caracteristici:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Număr de rânduri de role:
Single Row
Inel de oprire:
No
Caracteristici
Incintă:
Open
Profil alezaj:
Straight
Material colivie:
Brass
Joc intern:
C0-Medium
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
17,323
Alte caracteristici:
Split Bearing
Număr de rânduri de role:
Double Row
Metodă de montare:
Shaft Mount
Element rulant:
Spherical Roller Bearing