Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.
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
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

INDICĂ prețuri cu contract

Pagina 1 din 3

Mai departe

Compară
231/630-BEA-XL-K-MB1-C3

COMPARĂ

231/630-BEA-XL-K-MB1-C3

Descriere
FAG 231/630-BEA-XL-K-MB1-C3

FAG

# piesă 231/630-BEA-XL-K-MB1-C3

# piesă BDI 24858052

Caracteristici

Incintă: Open
Profil alezaj: Tapered
Material colivie: Brass
Joc intern: C3-Loose
Inci - metric: Metric

Diametru exterior - inci: 40,551
Alte caracteristici: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Număr de rânduri de role: Double Row
Metodă de montare: Adapter Mount
Element rulant: Spherical Roller Bearing

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
240/710-BEA-XL-MB1-C3

COMPARĂ

240/710-BEA-XL-MB1-C3

Descriere
FAG 240/710-BEA-XL-MB1-C3

FAG

# piesă 240/710-BEA-XL-MB1-C3

# piesă BDI 1142526

Caracteristici

Incintă: Open
Profil alezaj: Straight
Material colivie: Brass
Joc intern: C3-Loose
Inci - metric: Metric

Diametru exterior - inci: 40,551
Diametru exterior - milimetri: 1030
Număr de rânduri de role: Double Row
Metodă de montare: Shaft Mount
Element rulant: Spherical Roller Bearing

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
231/630CAMKC3P55W507

COMPARĂ

231/630CAMKC3P55W507

Descriere
NSK 231/630CAMKC3P55W507

NSK

# piesă 231/630CAMKC3P55W507

# piesă BDI 21736124

Caracteristici

Incintă: Open
Profil alezaj: Tapered
Material colivie: Brass
Joc intern: C3-Loose
Inci - metric: Metric

Diametru exterior - inci: 40,551
Alte caracteristici: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Număr de rânduri de role: Double Row
Metodă de montare: Adapter Mount
Element rulant: Spherical Roller Bearing

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
231/630CAG3MKE4C4

COMPARĂ

231/630CAG3MKE4C4

Descriere
NSK 231/630CAG3MKE4C4

NSK

# piesă 231/630CAG3MKE4C4

# piesă BDI 24666242

Caracteristici

Incintă: Open
Profil alezaj: Tapered
Material colivie: Brass
Joc intern: C4-Extra Loose
Inci - metric: Metric

Diametru exterior - inci: 40,551
Alte caracteristici: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Număr de rânduri de role: Double Row
Metodă de montare: Adapter Mount
Element rulant: Spherical Roller Bearing

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
240/710 ECAK30/W33

COMPARĂ

240/710 ECAK30/W33

Descriere
SKF 240/710 ECAK30/W33

SKF

# piesă 240/710 ECAK30/W33

# piesă BDI 1248237

Caracteristici

Incintă: Open
Profil alezaj: Tapered
Material colivie: Brass
Joc intern: C0-Medium
Inci - metric: Metric

Diametru exterior - inci: 40,551
Alte caracteristici: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Număr de rânduri de role: Double Row
Metodă de montare: Adapter Mount
Element rulant: Spherical Roller Bearing

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT