Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.
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
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

INDICĂ prețuri cu contract

Pagina 1 din 37

Mai departe

Compară
22326EJW33C3SLA

COMPARĂ

22326EJW33C3SLA

Descriere
TIMKEN 22326EJW33C3SLA

TIMKEN

# piesă 22326EJW33C3SLA

# piesă BDI 24619242

Caracteristici

Incintă: Open
Profil alezaj: Straight
Material colivie: Steel
Joc intern: C3-Loose
Inci - metric: Metric

Diametru exterior - inci: 11,024
Alte caracteristici: Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Număr de rânduri de role: Double Row
Metodă de montare: Shaft Mount
Element rulant: Spherical Roller Bearing

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
22326KEJW33

COMPARĂ

22326KEJW33

Descriere
TIMKEN 22326KEJW33

TIMKEN

# piesă 22326KEJW33

# piesă BDI 20351867

Caracteristici

Incintă: Open
Profil alezaj: Tapered
Material colivie: Steel
Joc intern: C0-Medium
Inci - metric: Metric

Diametru exterior - inci: 11,024
Alte caracteristici: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Număr de rânduri de role: Double Row
Metodă de montare: Adapter Mount
Element rulant: Spherical Roller Bearing

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
22326EAD1

COMPARĂ

22326EAD1

Descriere
NTN 22326EAD1

NTN

# piesă 22326EAD1

# piesă BDI 23928828

Caracteristici

Incintă: Open
Profil alezaj: Straight
Material colivie: Steel
Joc intern: C0-Medium
Inci - metric: Metric

Diametru exterior - inci: 11,024
Diametru exterior - milimetri: 280
Număr de rânduri de role: Double Row
Metodă de montare: Shaft Mount
Element rulant: Spherical Roller Bearing

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
RSL182326-A

COMPARĂ

RSL182326-A

Descriere
INA RSL182326-A

INA

# piesă RSL182326-A

# piesă BDI 19265122

Caracteristici

Profil: Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
Inci - metric: Metric
Diametru exterior - inci: 9,76
Profil alezaj: Straight
Colivie: No

Material colivie: None
Separabil: No
Alte caracteristici: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Număr de rânduri de role: Single Row
Inel de oprire: No

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT
22326KEJW33C3 D1W59B

COMPARĂ

22326KEJW33C3 D1W59B

Descriere
TIMKEN 22326KEJW33C3 D1W59B

TIMKEN

# piesă 22326KEJW33C3 D1W59B

# piesă BDI 24287584

Caracteristici

Incintă: Open
Profil alezaj: Tapered
Material colivie: Steel
Joc intern: C3-Loose
Inci - metric: Metric

Diametru exterior - inci: 11,024
Alte caracteristici: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Număr de rânduri de role: Double Row
Metodă de montare: Adapter Mount
Element rulant: Spherical Roller Bearing

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT