14MPC-29S-68-2517
Leírás
TB WOODS 14MPC-29S-68-2517
Anyagszám 14MPC-29S-68-2517
BDI anyagszám 985074
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,088
Perem külső átmérője - milliméter:
146,304
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,978
Futófelület szélesség - milliméter:
76,454
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,01
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
129,235
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,088
Perem külső átmérője - milliméter:
141,224
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,983
Futófelület szélesség - milliméter:
93,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,688
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globális cikkszám GPN:
578326
Hézag átmérő - milliméter:
129,235
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,088
Perem külső átmérője - milliméter:
141,224
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,978
Futófelület szélesség - milliméter:
69,063
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,719
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type L1F
Hézag átmérő - milliméter:
129,235
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,907
Perem külső átmérője - milliméter:
80,01
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,844
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
73,838
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,088
Perem külső átmérője - milliméter:
141,224
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,978
Futófelület szélesség - milliméter:
61,925
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,438
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F
Hézag átmérő - milliméter:
129,235
Rögzítési mód:
Bushed