Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.
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
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

INDICĂ prețuri cu contract


Compară

COMPARĂ

O-1323-B

Descriere
TIMKEN O-1323-B

TIMKEN

# piesă O-1323-B

# piesă BDI 1369309

Caracteristici

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Inci - metric: Metric
Diametru exterior - inci: 19,818
Profil alezaj: Straight
Colivie: Yes

Material colivie: Steel
Separabil: Not Available
Alte caracteristici: Plain Outer Ring
Număr de rânduri de role: Single Row
Inel de oprire: No

Preț Stocuri : Disponibil la comandă
Loading Price
CANT