cechy
Rodzaj portu:
Not Available
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Flow Control
Działanie:
Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Sub Plate
Długość Całkowita - Cale:
4,114
Napięcie:
Not Applicable
cechy
Rodzaj portu:
1/2" Tubing OD
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Check
Działanie:
Not Available
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
1 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Air Fluid | Straight
Długość Całkowita - Cale:
2,764
Napięcie:
Not Applicable
cechy
Rodzaj portu:
1/4" G
Liczba portów/dróg:
3 Port | 3 Way
Rodzaj zaworu:
Pilot
Działanie:
Not Available
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Screw-In Mounting | -20 To 75 Deg C Ambient Temperature
Długość Całkowita - Cale:
2,146
Napięcie:
Not Applicable
MFH-5-3/8-B 19705;19705
Opis
FESTO MFH-5-3/8-B 19705 ; 19705
Nr. katalogowy MFH-5-3/8-B 19705 ; 19705
Nr kat. BDI 21548074
cechy
Rodzaj portu:
3/8" G
Liczba portów/dróg:
5 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Pilot
Działanie:
Air Pilot - Manual | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
2000 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Through Hole Mounting | -5 To 40 Deg C Ambient Temperature | Internal Air Pilot
Długość Całkowita - Cale:
7,48
Napięcie:
Not Applicable
cechy
Rodzaj portu:
1" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Piston
Działanie:
Air Pilot | Spring Return
Media:
Hydraulic | Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Normally Closed
Długość Całkowita - Cale:
7,2
Napięcie:
Not Applicable