SSHERA35ES 43.53 56C 1.438
Opis
HUB CITY SSHERA35ES 43.53 56C 1.438
Nr. katalogowy SSHERA35ES 43.53 56C 1.438
Nr kat. BDI 21437454
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
40,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63,729
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,509
Inne Funkcje:
High-Efficiency | Sleeve Type Hollow Bore
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,69