TXT215AT ATV TAPER BUSHED REDUCER
Opis
DODGE TXT215AT ATV TAPER BUSHED REDUCER
Nr. katalogowy TXT215AT ATV TAPER BUSHED REDUCER
Nr kat. BDI 270756
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,75
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,55
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
88,9
Inne Funkcje:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globalny Numer Części GPN:
349101
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,76
SCXT215A SCR CONV REDCR
Opis
DODGE SCXT215A SCR CONV REDCR
Nr. katalogowy SCXT215A SCR CONV REDCR
Nr kat. BDI 276101
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
124,1
Typ Reduktora:
Parallel
Zamontowany Silnik:
No
Przełożenie Nominalne:
14.1:1
Typ Wejścia:
Shaft
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Screw Conveyor
Sposób Montażu:
Direct Mounted