BB883 140-CC 144.58 2IN S SHFT
Opis
DODGE BB883 140-CC 144.58 2IN S SHFT
Nr. katalogowy BB883 140-CC 144.58 2IN S SHFT
Nr kat. BDI 296927
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
18,46
BB1683 210-CC 150.36 4-3/8 S SHFT
Opis
DODGE BB1683 210-CC 150.36 4-3/8 S SHFT
Nr. katalogowy BB1683 210-CC 150.36 4-3/8 S SHFT
Nr kat. BDI 296783
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
20HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,038
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,97
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
33,59
BB883 140-CC 120.42 2IN S SHFT
Opis
DODGE BB883 140-CC 120.42 2IN S SHFT
Nr. katalogowy BB883 140-CC 120.42 2IN S SHFT
Nr kat. BDI 296924
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
18,46
BB1483 180-CC 142.41 3-5/8 S SHFT
Opis
DODGE BB1483 180-CC 142.41 3-5/8 S SHFT
Nr. katalogowy BB1483 180-CC 142.41 3-5/8 S SHFT
Nr kat. BDI 296741
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
37,084
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,46
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
28,07
BB1683 280-CC 150.36 4-3/8 S SHFT
Opis
DODGE BB1683 280-CC 150.36 4-3/8 S SHFT
Nr. katalogowy BB1683 280-CC 150.36 4-3/8 S SHFT
Nr kat. BDI 296808
cechy
Rama Montażowa:
284TC/286TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
20HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,038
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,97
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
34,26