Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.
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
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

Ceny umowne


porównaj
HB482CN180TC/6.06A1SI1.250X2.36

Porównaj

HB482CN180TC/6.06A1SI1.250X2.36

Opis
DODGE HB482CN180TC/6.06A1SI1.250X2.36

DODGE

Nr. katalogowy HB482CN180TC/6.06A1SI1.250X2.36

Nr kat. BDI 298757

cechy

Rama Montażowa: 182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia: 10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM: 291,7
Typ Reduktora: Inline
Zamontowany Silnik: No

Calowe - Metryczne: Inch
Inne Funkcje: Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu: Base Mounted
Długość Całkowita - Cale: 14,66
Szerokość Całkowita - Cale: 8,98

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość