RAPTOR E80 ELEMENT
Opis
DODGE RAPTOR E80 ELEMENT
Nr. katalogowy RAPTOR E80 ELEMENT
Nr kat. BDI 20492749
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
234,95
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Rubber
Średnica Zewn. Cale:
16
Średnica Zewn. Milimetry:
406,4
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | 0.75 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 2.88 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
39503In-Lbs
Szerokość w Calach:
9,25
SIZE 100 CHAIN CPLG COVER ASSY
Opis
DODGE SIZE 100 CHAIN CPLG COVER ASSY
Nr. katalogowy SIZE 100 CHAIN CPLG COVER ASSY
Nr kat. BDI 251496
cechy
Komponent:
Cover
Szerokość w Milimetrach:
133,35
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Aluminum
Średnica Zewn. Cale:
10,125
Średnica Zewn. Milimetry:
257,175
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Typ Sprzęgła:
Chain Coupling
Szerokość w Calach:
5,25
RAPTOR E50 ELEMENT
Opis
DODGE RAPTOR E50 ELEMENT
Nr. katalogowy RAPTOR E50 ELEMENT
Nr kat. BDI 20492743
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
139,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Rubber
Średnica Zewn. Cale:
11
Średnica Zewn. Milimetry:
279,4
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | 0.63 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 2.01 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
7656In-Lbs
Szerokość w Calach:
5,5
1110T10 GRID AND COVER ASSY
Opis
DODGE 1110T10 GRID AND COVER ASSY
Nr. katalogowy 1110T10 GRID AND COVER ASSY
Nr kat. BDI 239318
cechy
Komponent:
Horizontal Split Cover and Grid Assembly
Szerokość w Milimetrach:
155,296
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Aluminum
Średnica Zewn. Cale:
10,63
Średnica Zewn. Milimetry:
270
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Tapered Grid
Typ Sprzęgła:
Grid Coupling
Szerokość w Calach:
6,114
RAPTOR E60 ELEMENT
Opis
DODGE RAPTOR E60 ELEMENT
Nr. katalogowy RAPTOR E60 ELEMENT
Nr kat. BDI 20492745
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
160,274
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Rubber
Średnica Zewn. Cale:
12,5
Średnica Zewn. Milimetry:
317,5
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split | Close Coupled | 0.69 Inch Distance Between Inboard Shaft Ends | 2.07 Inch Distance Between Hybris Shaft Ends
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
12505In-Lbs
Szerokość w Calach:
6,31