cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
596,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
23,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,75
Średnica Wału - Cale:
22
Średnica Wału - Milimetry:
558,8
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
850
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
33,465
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,787
Średnica Wału - Cale:
31,89
Średnica Wału - Milimetry:
810
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
635
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,875
Średnica Wału - Cale:
23
Średnica Wału - Milimetry:
584,2
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
659,892
Otwór Obudowy - Cale:
25,98
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
25,59
Średnica Wału - Milimetry:
649,986
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Excluder Seal
23X24.5X0.75 HDS2 V / 2300214
Opis
SKF 23X24.5X0.75 HDS2 V / 2300214
Nr. katalogowy 2300214 / 23X24.5X0.75 HDS2 V
Nr kat. BDI 1247106
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
622,3
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
24,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
23
Średnica Wału - Milimetry:
584,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
604395