cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
215,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
8,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right ES
Średnica Wału - Cale:
7
Średnica Wału - Milimetry:
177,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Globalny Numer Części GPN:
611184
7X8X0.5 HS8 V / 595093
Opis
SKF 7X8X0.5 HS8 V / 595093
Nr. katalogowy 595093 / 7X8X0.5 HS8 V
Nr kat. BDI 1254751
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
203,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
8
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
7
Średnica Wału - Milimetry:
177,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
604239
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
206,756
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
8,14
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Mill-Right ES
Średnica Wału - Cale:
7
Średnica Wału - Milimetry:
177,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Globalny Numer Części GPN:
616044
7X8.5X0.75 HS6 R / 594846
Opis
SKF 7X8.5X0.75 HS6 R / 594846
Nr. katalogowy 594846 / 7X8.5X0.75 HS6 R
Nr kat. BDI 1254717
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
215,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
8,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
7
Średnica Wału - Milimetry:
177,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1 Butt Joint | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
603397
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
209,55
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
8,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
7
Średnica Wału - Milimetry:
177,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
189778