Vlastnosti
Profil:
Bushing With Flange
Nominálny otvor - palce:
1,575
Nominálny vonkajší priemer - palce:
1,969
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
60
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
40
Nominálny otvor – milimetre:
40
Dĺžka cez dieru – palce:
1,575
Vonkajší priemer príruby - palce:
2,362
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Groove
Vlastnosti
Kryt:
Open
Šírka hlavice – milimetre:
18
Materiál – guľôčky:
Steel
Materiál – vložka:
Steel
Materiál – vonkajšieho členu:
Steel
Montážne závit:
M24 X 2
Smer závitu:
Left Hand
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
3 Piece | Zinc Plated Outer
Točivý element:
Spherical Plain Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Šírka hlavice – milimetre:
22
Materiál – guľôčky:
Steel
Materiál – vložka:
Not Applicable
Materiál – vonkajšieho členu:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Ostatné vlastnosti:
2 Piece | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Naklápacie:
Yes
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Šírka hlavice – milimetre:
18
Materiál – guľôčky:
Steel
Materiál – vložka:
Not Applicable
Materiál – vonkajšieho členu:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,85
Ostatné vlastnosti:
2 Piece | Larger Tilt Angle | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Naklápacie:
Yes
Vlastnosti
Profil:
Bushing No Flange Split
Nominálny otvor - palce:
1,181
Nominálny vonkajší priemer - palce:
1,339
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
30
Nominálny otvor – milimetre:
30
Dĺžka cez dieru – palce:
1,181
Nominálny vonkajší priemer – milimetre:
34
Popis materiálu:
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer