cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
90
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
3,543
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
2,677
Średnica Wału - Milimetry:
68
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
608809
1.5X2.125X0.313 CRWA1 V / 14887
Opis
SKF 1.5X2.125X0.313 CRWA1 V / 14887
Nr. katalogowy 14887 / 1.5X2.125X0.313 CRWA1 V
Nr kat. BDI 1242532
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
53,975
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,125
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,5
Średnica Wału - Milimetry:
38,1
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
182311
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
41,25
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,624
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
0,75
Średnica Wału - Milimetry:
19,05
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | Low Pressure
Globalny Numer Części GPN:
636502
2X2.75X0.313 CRW1 V / 19823
Opis
SKF 2X2.75X0.313 CRW1 V / 19823
Nr. katalogowy 19823 / 2X2.75X0.313 CRW1 V
Nr kat. BDI 1243417
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,85
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604476
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
90
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
3,543
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
2,677
Średnica Wału - Milimetry:
68
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
608811