2.625X3.5X0.375 CRW1 V / 26177
Popis
SKF 2.625X3.5X0.375 CRW1 V / 26177
Katalógové číslo výrobcu 26177 / 2.625X3.5X0.375 CRW1 V
BDI # 1248956
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
88,9
Nominálna šírka – milimetre:
9,525
Diera v telese - palce:
3,5
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Priemer hriadeľu - palce:
2,625
Priemer hriadeľu – milimetre:
66,675
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
184633
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
90
Nominálna šírka – milimetre:
10
Diera v telese - palce:
3,543
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Viton
Priemer hriadeľu - palce:
2,756
Priemer hriadeľu – milimetre:
70
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
184794