cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
41,275
Nominal Bolt Center Across Shaft - Millimeter:
61
Inne Funkcje:
No.8 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 1.625 Inch on Both Side
Samonastawne:
Yes
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Materiał Obudowy:
Aluminum
Konfiguracja Obudowy:
Open Twin
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
38,1
Inne Funkcje:
Single Row | Low Base | Shaft Guarding Technology
Globalny Numer Części GPN:
520100
Typ Obudowy:
2 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
4,5
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Set Screw
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Ilość Otworów Montażowych:
2
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Row | Corrosion Resistant | Zmarc Coated Insert
Globalny Numer Części GPN:
515030
Typ Obudowy:
2 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
4,2
Materiał Obudowy:
Cast Polymer
Sposób Montażu:
Set Screw
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Ilość Otworów Montażowych:
2
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
36,5
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Row | Corrosion Resistant | Zmarc Coated Insert
Globalny Numer Części GPN:
514986
Typ Obudowy:
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
2
Materiał Obudowy:
Cast Polymer
Sposób Montażu:
Set Screw
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Ilość Otworów Montażowych:
2
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
36,5
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Row | Thin Wall
Typ Obudowy:
2 Bolt Pillow Block
Rozsraw Śrub - Cale:
4,1
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Ilość Otworów Montażowych:
2
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry:
36,5
Element Toczny:
Ball Bearing