Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,158
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,048
Futófelület szélesség - milliméter:
72
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,835
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
334,213
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
70
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,632
Perem külső átmérője - milliméter:
335,026
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,522
Futófelület szélesség - milliméter:
93,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,688
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type D2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
320,853
Rögzítési mód:
Bushed