P36-14M-55-2517 HT250
Opis
DODGE P36-14M-55-2517 HT250
Nr. katalogowy P36-14M-55-2517 HT250
Nr kat. BDI 255215
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
174,625
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Bushed
14MX36S20-2517
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 14MX36S20-2517
Nr. katalogowy 14MX36S20-2517
Nr kat. BDI 21977542
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,249
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
6,82
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,244
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
1,04
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,041
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
6,316
Sposób Montażu:
Bushed