cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,522
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
240,03
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,352
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
127
Szerokość Powierzchni - Cale:
5
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
216,459
Sposób Montażu:
Bushed
P34-20M-170X2 1/8
Opis
CONTINENTAL P34-20M-170X2 1/8
Nr. katalogowy P34-20M-170X2 1/8
Nr kat. BDI 413675
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,522
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
240,03
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,352
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
181,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,13
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
216,459
Sposób Montażu:
Rough Bore