cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,91
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
112,014
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,847
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
18,288
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,72
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
99,314
Sposób Montażu:
Bushed
8MX-34S-21-1610
Opis
7718-2034 8MX-34S-21-1610 KOŁO PASOWE
Nr. katalogowy 7718-2034
Nr kat. BDI 1117398
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,409
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
96,774
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,346
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
23,368
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,92
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
86,589
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,609
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
101,854
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,546
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
40,132
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,58
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
91,669
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,509
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
96,647
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,446
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
20,32
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,8
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
89,129
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,609
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
101,854
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,546
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
23,368
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,92
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
91,669
Sposób Montażu:
Bushed