cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,609
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
100,076
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,555
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
577611
Średnica Podziałowa - Milimetry:
91,67
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,015
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
163,068
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,96
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,478
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,57
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
152,781
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,807
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
81,458
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,753
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,34
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,1
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,298
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
112,014
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,956
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
60,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,38
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Bushed
P28-8M-50-1108 HT250
Opis
DODGE P28-8M-50-1108 HT250
Nr. katalogowy P28-8M-50-1108 HT250
Nr kat. BDI 255181
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,807
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
80,01
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,753
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
60,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,38
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,298
Sposób Montażu:
Bushed