cechy
Wysokość - Milimetry:
136,525
Otwór 1 - Cale:
11
Otwór 2 - Milimetry:
279,4
Wysokość - Cale:
5,375
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
23,75
Inne Funkcje:
Single Row | Solid Brass Cage | Washer Guided | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
145
Otwór 1 - Cale:
11,024
Otwór 2 - Milimetry:
372
Wysokość - Cale:
5,709
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
20,472
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
95
Otwór 1 - Cale:
11,811
Otwór 2 - Milimetry:
304
Wysokość - Cale:
3,74
Otwór 2 - Cale:
11,969
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
145
Otwór 1 - Cale:
11,811
Otwór 2 - Milimetry:
392
Wysokość - Cale:
5,709
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
21,26
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
62
Otwór 1 - Cale:
11,811
Otwór 2 - Milimetry:
304
Wysokość - Cale:
2,441
Otwór 2 - Cale:
11,969
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | Separable
Materiał Koszyka:
Brass