Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,551
Šírka valčekov – milimetre:
14
Profil povrchu valčekov:
Flat
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
32
Priemer valčekov - palce:
1,26
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | With Inner Ring | 3 Stage Sealing
Globálne číslo dielu GPN:
239768
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil:
Closed
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2
Dĺžka – milimetre:
66,675
Ostatné vlastnosti:
Plastic Cage | Optional Corrosion Resistant
Dĺžka - palce:
2,625
Naklápacie:
No
Materiál hlavice:
Steel
Typ lineárneho puzdra:
Round Bore | Ball
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce:
3,504
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Eccentric Collar
Šírka slotu - palce:
0,472
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre:
89
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Double Land Riding Rubber Contact Seal
Globálne číslo dielu GPN:
674767
Štýl hlavice:
Unit Only
Točivý element:
Ball Bearing
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,724
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | High Capacity | Spherical OD | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Globálne číslo dielu GPN:
449676
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,134
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Radial Precision Bearing | Steel Cage | Light Duty | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
Globálne číslo dielu GPN:
591595
Naklápacie:
No