cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,375
Rozmiar Łańcucha:
35
Średnica Podziałowa - Cale:
1,804
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
1,989
Inne Funkcje:
With 2 Set Screw
Globalny Numer Części GPN:
32354
Średnica Podziałowa - Milimetry:
45,81
Sposób Montażu:
Finished Bore
35B15SS 16MM 5MM X 2.3MM STD KW
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 35B15SS 16MM 5MM X 2.3MM STD KW
Nr. katalogowy 35B15SS 16MM 5MM X 2.3MM STD KW
Nr kat. BDI 25848867
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,375
Rozmiar Łańcucha:
35
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
9,525
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
1,804
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Stainless Steel
Średnica Zewn. Cale:
1,989
Średnica Podziałowa - Milimetry:
45,81
Sposób Montażu:
Finished Bore