Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,087
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Profil:
Complete Adapter with Sleeve
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
100,838
Dĺžka cez dieru – palce:
3,97
Vnútorný priemer – milimetre:
125,425
Vnútorný priemer - palce:
4,938
Ostatné vlastnosti:
Sleeve | Nut | Lockplate | For Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
184,15
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Double Collar
Štýl hlavice:
4 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
15,5
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Concentric Collar
Konfigurácia hlavice:
2 Piece Split
Počet montážnych dier:
4
Výška od základne po stred – milimetre:
139,7
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
119,38
Ostatné vlastnosti:
Double Row
Globálne číslo dielu GPN:
522683
Štýl hlavice:
4 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
12,5
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Tapered Adapter Sleeve
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Počet montážnych dier:
4