3203-BD-XL-2Z-TVH
Popis
FAG 3203-BD-XL-2Z-TVH
Katalógové číslo výrobcu 3203-BD-XL-2Z-TVH
BDI # 1143789
Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,575
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
25 Degree
Ostatné vlastnosti:
Snap Type Cage | Rolling Element Riding | Gap Seal
Materiál klietky:
Polyamide
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,866
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
25 Degree
Ostatné vlastnosti:
Angular Contact | Spindle Bearing
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
B71906-E-2RSD-T-P4S-UL
Popis
FAG B71906-E-2RSD-T-P4S-UL
Katalógové číslo výrobcu B71906-E-2RSD-T-P4S-UL
BDI # 20766900
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,85
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
25 Degree
Ostatné vlastnosti:
Angular Contact | Spindle Bearing
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance | Guidance By The Inner Ring
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring