22244KEMBW507C08C3
Popis
TIMKEN 22244KEMBW507C08C3
Katalógové číslo výrobcu 22244KEMBW507C08C3
BDI # 22141850
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,748
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
12,375
Vonkajší priemer – milimetre:
314,325
Vnútorný priemer – milimetre:
220,675
Ostatné vlastnosti:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globálne číslo dielu GPN:
661729
Montáž komponentov:
M244249 (2) | M244210CD (1) | M244249XA (1)
Základné číslo:
M244249
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,748
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,748
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing