cechy
Rama Montażowa:
Input 182TC/184TC | Output 182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
73,152
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,88
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,93