cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
33,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
33,576
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,087
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
855,624
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
42
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
19,249
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,176
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,22
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
488,925
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
22
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
19,249
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,195
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
43,942
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,73
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
488,925
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
35
GTR-192G-8M-62-3030TL
Opis
CONTINENTAL GTR-192G-8M-62-3030TL
Nr. katalogowy GTR-192G-8M-62-3030TL
Nr kat. BDI 415728
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
19,249
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,186
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
72
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,835
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Falcon HTC Belt Style | Taper Lock Bushing
Globalny Numer Części GPN:
577358
Średnica Podziałowa - Milimetry:
488,92
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
48,123
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
47,953
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
361,95
Szerokość Powierzchni - Cale:
14,25
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type D3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
1222,324
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
340