P29-14M-40-2012 HT250
Opis
DODGE P29-14M-40-2012 HT250
Nr. katalogowy P29-14M-40-2012 HT250
Nr kat. BDI 255196
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
141,224
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,812
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
132,385
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,749
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,48
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,2
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
122,225
Sposób Montażu:
Bushed
P56-8M-20-2012 HT250
Opis
DODGE P56-8M-20-2012 HT250
Nr. katalogowy P56-8M-20-2012 HT250
Nr kat. BDI 255158
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
151,003
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,56
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,702
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,13
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
P44-8M-50-2012 HT250
Opis
DODGE P44-8M-50-2012 HT250
Nr. katalogowy P44-8M-50-2012 HT250
Nr kat. BDI 255186
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,411
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
121,006
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,357
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
60,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,38
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
112,039
Sposób Montażu:
Bushed
P56-8M-30-2012 HT250
Opis
DODGE P56-8M-30-2012 HT250
Nr. katalogowy P56-8M-30-2012 HT250
Nr kat. BDI 255175
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
151,003
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,56
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed