P64-8M-85-2517 HT250
Opis
DODGE P64-8M-85-2517 HT250
Nr. katalogowy P64-8M-85-2517 HT250
Nr kat. BDI 255561
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
170,586
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,362
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,25
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,75
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,966
Sposób Montażu:
Bushed