Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Vonkajší priemer – milimetre:
140
Vnútorný priemer – milimetre:
80
Vnútorný priemer - palce:
3,15
Globálne číslo dielu GPN:
653899
Trieda precíznosti:
Standard
Základné číslo:
33216
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
40 Degree
Globálne číslo dielu GPN:
235632
Materiál klietky:
Brass
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
NU2215-E-XL-M1-C3
Popis
FAG NU2215-E-XL-M1-C3
Katalógové číslo výrobcu NU2215-E-XL-M1-C3
BDI # 1163779
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,118
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Globálne číslo dielu GPN:
448829
Počet radov valčekov:
Single Row
NU2313-E-XL-M1-C3
Popis
FAG NU2313-E-XL-M1-C3
Katalógové číslo výrobcu NU2313-E-XL-M1-C3
BDI # 1164125
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globálne číslo dielu GPN:
448966
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,118
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globálne číslo dielu GPN:
449094
Počet radov valčekov:
Single Row