cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Inne Funkcje:
Window-Type Cage | Rolling Element Riding
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Globalny Numer Części GPN:
235669
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,858
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series | X Life Bearing
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
7222-B-XL-MP-S1-UA
Opis
FAG 7222-B-XL-MP-S1-UA
Nr. katalogowy 7222-B-XL-MP-S1-UA
Nr kat. BDI 1151888
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
40 Degree
Globalny Numer Części GPN:
235919
Materiał Koszyka:
Brass
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
QJ226-N2-MPA-T51A-C3
Opis
FAG QJ226-N2-MPA-T51A-C3
Nr. katalogowy QJ226-N2-MPA-T51A-C3
Nr kat. BDI 24860632
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,055
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
35 Degree | 4 Point
Inne Funkcje:
Split Inner Race | With Two Slots
Materiał Koszyka:
Brass
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)