GRAE50-XL-NPP-B
Leírás
GRAE50-XL-NPP-B ; GRAE 50 NPPB FA 106
Anyagszám 000849537-0000
BDI anyagszám 1411568
Jellemzők
Belső futópálya profil:
Narrow Inner Ring
Rögzítőgyűrű:
No
Külső futópálya szélesség - milliméter:
22
Egyéb jellemzők:
Single Row | With Set Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,543
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
43,7
Külső futópálya profil:
Spherical
Globális cikkszám GPN:
562003
Rögzítési mód:
Eccentric Collar
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,748
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
25 Degree
Globális cikkszám GPN:
258260
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Cikk:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,866
Rögzítő:
Yes
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Globális cikkszám GPN:
591531
Önbeállító:
No
Jellemzők
tömítettség:
2 Metal Shields
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,15
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
Yes
párosítható:
No
hatásszög:
35 Degree
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,496
Rögzítő:
Yes
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
Globális cikkszám GPN:
591514
Önbeállító:
No