P22-8M-30-1108 HT250
Opis
DODGE P22-8M-30-1108 HT250
Nr. katalogowy P22-8M-30-1108 HT250
Nr kat. BDI 255163
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,206
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
65
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,152
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
56,032
Sposób Montażu:
Bushed