Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,263
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
146,38
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,153
Šírka tváre – milimetre:
125,222
Šírka tváre - palce:
4,93
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
133,68
Uchytávacia metóda:
Bushed
P30-14M-85-2517 HT250
Popis
DODGE P30-14M-85-2517 HT250
Katalógové číslo výrobcu P30-14M-85-2517 HT250
BDI # 255876
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,263
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
155,575
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,153
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
133,68
Uchytávacia metóda:
Bushed
P30-14M-55-2517 HT250
Popis
DODGE P30-14M-55-2517 HT250
Katalógové číslo výrobcu P30-14M-55-2517 HT250
BDI # 255875
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,263
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
155,575
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,153
Šírka tváre – milimetre:
69,85
Šírka tváre - palce:
2,75
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
133,68
Uchytávacia metóda:
Bushed
P30-14M-55-2517
Popis
CONTINENTAL P30-14M-55-2517
Katalógové číslo výrobcu P30-14M-55-2517
BDI # 414154
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,263
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
154,686
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,157
Šírka tváre – milimetre:
61,925
Šírka tváre - palce:
2,438
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
133,68
Uchytávacia metóda:
Bushed