cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
146,38
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,153
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,222
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,93
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,68
Sposób Montażu:
Bushed
P3014M85-2517
Opis
MARTIN SPROCKET & GR P3014M85-2517
Nr. katalogowy P3014M85-2517
Nr kat. BDI 610201
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,575
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,153
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
93,675
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,688
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
577775
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,69
P30-14M-85-2517 HT250
Opis
DODGE P30-14M-85-2517 HT250
Nr. katalogowy P30-14M-85-2517 HT250
Nr kat. BDI 255876
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,575
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,153
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,68
Sposób Montażu:
Bushed
P30-14M-55-2517 HT250
Opis
DODGE P30-14M-55-2517 HT250
Nr. katalogowy P30-14M-55-2517 HT250
Nr kat. BDI 255875
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,575
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,153
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,68
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
154,686
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,157
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
61,925
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,438
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,68
Sposób Montażu:
Bushed