P72-8M-50-2517 HT250
Opis
DODGE P72-8M-50-2517 HT250
Nr. katalogowy P72-8M-50-2517 HT250
Nr kat. BDI 255190
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,218
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
192,989
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,164
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
60,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,38
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
183,337
Sposób Montażu:
Bushed