Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
25 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | High Precision
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,906
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
2 (1 Pair)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,047
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact
Materiál klietky:
Nylon
Počet ložísk:
2 (1 Pair)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
60TAC120BSUC10PN7B
Popis
NSK 60TAC120BSUC10PN7B
Katalógové číslo výrobcu 60TAC120BSUC10PN7B
BDI # 1186340
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,724
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
60 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | High Capacity | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
Materiál klietky:
Polyamide
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,937
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
60 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring