1.25X1.752X0.25 CRWA1 R / 12364
Opis
12364 USZCZELNIACZ 31,75x42,85x6,35
Nr. katalogowy 12364
Nr kat. BDI 1242542
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
44,501
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,752
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,25
Średnica Wału - Milimetry:
31,75
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
181420
1X1.499X0.25 CRWA1 R / 9878
Opis
SKF 1X1.499X0.25 CRWA1 R / 9878
Nr. katalogowy 9878 / 1X1.499X0.25 CRWA1 R
Nr kat. BDI 1413979
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
38,1
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1
Średnica Wału - Milimetry:
25,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187595
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
68
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
2,677
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,575
Średnica Wału - Milimetry:
40
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
607959
65X85X10 HMSA10 RG
Opis
SKF 65X85X10 HMSA10 RG
Nr. katalogowy 65X85X10 HMSA10 RG
Nr kat. BDI 1414893
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
85
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
3,346
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
2,559
Średnica Wału - Milimetry:
65
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
608769
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
90
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
3,543
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
2,677
Średnica Wału - Milimetry:
68
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
608809